Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4441080 Herst.-Nr.: 4441080 EAN/GTIN: 4000225033742 |
| |
|
| | |
| - Urkundenmappe Diamond Business
- innen zwei Klarsichttaschen
- Art des Verschlusses: kein Verschluss
- Werkstoff: PP
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 225 x 309 mm
- Farbe: schwarz
- Art der Verpackung und Inhalt: Beutel
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Blattformat: | A4 | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 0.097 kg | Farbe: | schwarz | Farbe der Rückseite: | schwarz | Farbe der Vorderseite: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Noten-Mappe, Notenmappe, Urkunden-Mappe, Urkundenmappe, Zeugnismappe, veloflex a4 dokumentenmappe schwarz, einschlagmappe schwarz, einschlagmappe din a4, 4441, 44410, Urkunde, Urkundenhefter, Urkundenordner |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,91* | € 1,67* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,94* | € 1,74* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,17667* | € 1,83417* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,31584* | € 1,97584* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,09* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,09* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|