Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Hülle zum Abheften PP transparent VE=10 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
CD-Hülle zum Abheften PP transparent VE=10 Stück
CD-Hülle zum Abheften PP transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4356000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4356000
EAN/GTIN:
     4000225028717
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • CD/DVD-Hülle
  • Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht
  • Doppelhülle für 2 CDs
  • Anordnung der Lage der Öffnungsseite: lange Seite
  • Ausführung der Lochung: passend für Ringbücher A4
  • Werkstoff: PP
  • glänzend
  • Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Doppelhüllen
Besonderheiten:
passend für alle A4 Ringbücher
Blattformat:
CD/DVD
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Lochung:
Universallochung
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: CD-Doppelhülle, CD-Folientasche, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, cd/dvd hülle für 2cds transparent, cd prospekthülle, veloflex cd-prospekthüllen, 4356, Abhefthülle, Aufbewahrungstasche, CD, CD-Abhefthülle, CD-Aufbewahrung, CD-Aufbewahrungstasche, CD-Hülle, CDAbhefthülle, CDAufbewahrungstasche, CDHülle, DVD, DVD-ABhefthülle, DVD-Aufbewahrungstasche, DVD-CD-Aufbewahrung, DVD-Hülle, DVDABhefthülle, DVDAufbewahrungstasche, DVDCDAufbewahrung, DVDHülle, Hülle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,46*
€ 6,07*
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,50*
ab € 5,174*
€ 6,904*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 14,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,446* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 60,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.