| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO3705500 Herst.-Nr.: 3705500 EAN/GTIN: 4000225075308 |
| |
|
| | |
| - Gitterboxtasche mit Laschen
- Anordnung der Öffnung: oben offen - breite Seite offen
- Einfache Befestigung durch zwei pfeilförmige Befestigungslaschen
- Werkstoff: PVC
- Oberfläche: glänzend
- Verwendung für Papierformate: DIN A5, 225 x 200 mm
- Länge der Befestigungslaschen: 12 cm
- Scannerlesbare Klarsichtfolie
- Mit Schutzklappen gegen Staub und Feuchtigkeit
- Geeignet zur logistischen Kennzeichnung von Gitterboxen und für den internen Materialfluss, da die Taschen dauerhaft an den Gitterboxen bleiben und nur die Begleitpapiere/Auftragszettel ausgetauscht werden. Ideal für bewegliche Transportboxen.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | glänzend | Besonderheiten: | Einfache Befestigung durch zwei pfeilförmige Befestigungslaschen, scannerlesbare Klarsichtfolie, mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit | Blattformat: | A5 | Breite: | 305 mm | Bruttogewicht: | 0.0350 kg | dokumentenecht: | nein | Farbe: | blau | für Format: | A5 | Höhe: | 235 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 600 mic | Öffnung: | lange Seite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungshülle blau, 37055, Behälterbeschriftungstaschen, Beschriftungstaschen, Etikettentaschen, gitterboxtasche, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalbeschriftungstaschen |
| | |
| |