| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO3604050 Herst.-Nr.: 3604050 EAN/GTIN: 4000225075612 |
| |
|
| | |
| - Magnetrahmen
- Anordnung der Öffnung: schmale Seite offen
- Magnetische Rückseite an 3 Seiten
- Werkstoff: PP
- Oberfläche: matt
- Aus mattierter, weichmacherfreier Hart-Folie
- Blendfrei/UV-beständig
- Verwendung für Papierformate: DIN A4, 315 x 230 mm
- Mit farbigem Rand
- Farbe: blau
- Füllhöhe: 3 mm
- Geeignet zum Kennzeichnen von Dokumenten, für Aushänge usw.
Weitere Informationen: | | Befestigung: | magnetisch | Besonderheiten: | Magnetische Rückseite an 3 Seiten, blendfrei/UV-beständig, mit farbigem Rand | Blattformat: | A4 | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.05 kg | Farbe: | blau | für Format: | A4 | Höhe: | 315 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a4, 36040, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Magaframe, Prospekthalter, Sichttasche |
| | |
| |