Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO3305000 Herst.-Nr.: 3305000 EAN/GTIN: 4000225014147 |
| |
|
| | |
| - Sichttasche
- DIN A5 Größe 163 x 215 mm
- starkes PVC 180 my
- Überfallklappe aus starker Hartfolie
- Lochung mittig geschweißt
- für Aushänge im Hochformat
- glasklar
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 | Breite: | 163 mm | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 215 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 180 mic | Öffnung: | kurze Seite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sichthüllen a5 glasklar, aktenhülle, aktenhüllen a5, 3305, 33050, Aushangtasche, Ösentasche, Schutzhüllen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,4584* | € 0,6398* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,50* | ab € 0,5173* | € 0,7612* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,44* | € 0,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|