| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2216500 Herst.-Nr.: 2216500 EAN/GTIN: 4000225069574 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Beschriftungsfenster VELOCOLL Querformat 1 Karte pro Hülle
- Kartengröße: 148 x 105 mm
- mit selbstklebender Rückseite
- Material: PP
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.005 kg | Farbe: | transparent | Haftklebung: | permanent | Höhe: | 105 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, veloflex beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster veloflex, beschriftungsfenster selbstklebend, Einstecktasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Mappentasche, Selbstklebetasche, Velocoll |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,25* | € 0,37* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 25,47* | € 36,42* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 27,54* | € 38,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|