Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstasche 225x155mm selbstklebend transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kennzeichnungstasche 225x155mm selbstklebend transparent
Kennzeichnungstasche 225x155mm selbstklebend transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO2215600
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2215600
EAN/GTIN:
     4000225075179
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
  • Selbstklebende Kennzeichnungstasche
  • Anordnung der Öffnung: oben offen - breite Seite offen
  • Stark klebende Rückseite
  • Mit drei Daumenausstanzungen zur leichten Befüllung
  • Rückseite vollflächig klebend
  • Inhalt sofort erkennbar
  • Werkstoff: PVC
  • Oberfläche: glänzend
  • Verwendung für Papierformate: Innenmaß: 220 x 145 mm
  • Farbe: transparent
  • Geeignet zur Anbringung in Bereichen, die extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind
  • Temperaturbeständigkeit: - 30 Grad bis + 90 Grad.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
stark klebende Rückseite, mit drei Daumenausstanzungen zur leichteren Befüllung
Blattformat:
225x155mm
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.0160 kg
Farbe:
transparent
für Format:
A5
Haftklebung:
permanent
Höhe:
155 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
300 mic
Öffnung:
lange Seite
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, veloflex selbstklebetasche din a5, selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, 22156, Klebehülle, Klebetasche, Pocketfix, Selbstklebetasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 19,57*
€ 28,14*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 22,46*
€ 32,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.