Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SB-Aufhänger Velocoll mit Eurolochung Rolle mit 1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SB-Aufhänger Velocoll mit Eurolochung Rolle mit 1000 Stück
SB-Aufhänger Velocoll mit Eurolochung Rolle mit 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VELO2010000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2010000
EAN/GTIN:
     4000225023446
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Warenaufhänger
  • Zur Präsentation selbstklebender Aufhänger
  • Klebezone ca. 50x35 mm
  • Eurolochung
  • Kopfstück verstärkt
  • geeignet für die Aus- und Nachrüstung von Verkaufsartikeln im SB- Bereich 1000er Rolle
  • glasklar
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.59 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
kurze Seite
Weitere Suchbegriffe: Warenhaken, selbstklebetaschen veloflex, selbstklebe taschen, 2010, 20100, Anhänger, Aufhänger, Henkel, Velocoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 42,92*
€ 60,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,65*
€ 67,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,97*
€ 72,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,94*
€ 71,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,38*
€ 68,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,86*
€ 62,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,41*
€ 58,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,88*
€ 56,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,92*
€ 51,07
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.