Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2001100 Herst.-Nr.: 2001100 EAN/GTIN: 4000225200113 |
| |
|
| | |
| - Heftstreifen HEFTFIX
- selbstklebend
- Werkstoff: Polyester
- A4
- Lochung: international
- Größe (B x H): 292 mm
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Veloflex | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, veloflex abheftstreifen transparent, abheftstreifen, veloflex abheftstreifen, 2001, 20011, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Schmetterling, Selbstklebe, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen, Selbstklebeabheftstreifen, SelbstklebeEinhängeHeftstreifen, Selbstklebeheftstreifen, Selbstklebeheftzunge |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,78* | € 6,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,81* | € 6,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,89* | € 6,34* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,01* | € 6,70* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,49* | € 7,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0898* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|