Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschutzfolie 0,4x5m transparent selbstklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchschutzfolie 0,4x5m transparent selbstklebend
Buchschutzfolie 0,4x5m transparent selbstklebend
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1745100
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1745100
EAN/GTIN:
     4000225174513
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
  • Klebefolie VELOFILM
  • Größe 40 cm x 5 m
  • PP-Folie selbstklebend
  • Rückseite mit Papierabdeckung mit cm-Einteilung
  • transparent glänzend
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Rollenlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: buchfolie selbstklebend 40 cm x 5 m, bucheinbandfolie selbstklebend, bucheinbandfolie, 1745, 17451, Buch, Buch-Klebefolie, Buch-Selbstklebefolie, Bucheinbandpapier, Bucheinschlagpapier, BuchKlebefolie, Buchschoner, BuchSelbstklebefolie, Buchumschlag, Einbandfolie, Einschlagpapier, Klebefolie, Schoner, Selbstklebefolie, Umschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,40004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,86667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,86008*
€ 78,3735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,03004*
€ 77,38575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,60004*
€ 74,49405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,76008*
€ 68,7345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,19004*
€ 62,10615
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,60004*
€ 60,21405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,40004*
€ 55,21605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.