Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultüten-Bastelset 68cm Paula


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schultüten-Bastelset 68cm Paula
Schultüten-Bastelset 68cm Paula
Schultüten-Bastelset 68cm Paula
Artikel-Nr.:
     467-#URSU9850003
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     9850003
EAN/GTIN:
     4008525141389
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Schultüten-Rohling
Schultütenrohling
  • aus 3D-Colorwellpappe 260 g/qm
  • 6-eckig
  • zum Selbstbasteln und -gestalten
  • Höhe: 68 cm, Durchmesser 20 cm
  • Inhalt: 1 Schultüte aus 3D-Colorwellpappe, 2 Rollen Bastelkrepp, 250 x 50 cm, 1 Chenilledraht, 3 Blatt Fotokarton 300 g/qm, DIN A4, 7 Blatt Fotokarton 300 g/qm, DIN A5, 1 Blatt Flitter paper 220 g/qm, 16,5 x 23 cm, 1 Bastelanleitung mit Vorlagebogen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Paula
Papiergewicht:
260 g/qm
Schwierigkeitsgrad:
Anfänger
Weitere Suchbegriffe: schultütenrohling eckig, schultüten rohling, schultüten bastelset, Einschulungstüte, Schulanfang, Schulanfang-Tüte, SchulanfangTüte, Schultüte, Tüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.