Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm olivgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm olivgrün
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm olivgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90120056
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90120056
EAN/GTIN:
     4008525108917
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • quadratisch
  • Format: 16,5x16,5cm
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
16,5x16,5cm
Breite:
165 mm
Farbe:
olivgrün
Höhe:
165 mm
Importdatum:
2019-11-07 00:00:00.000
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Umschläge Sonderformat, briefhülle grün, briefumschläge farbig, briefhülle 100g, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,85*
€ 36,7115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,59*
€ 35,2121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,91*
€ 33,2129
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160056
ab € 27,02*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030056
ab € 14,19*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080056
ab € 21,44*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050056
ab € 12,16*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100056
ab € 14,72*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140056
ab € 18,80*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150056
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.