Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm mint


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm mint
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm mint
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90120030
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90120030
EAN/GTIN:
     4008525108870
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • quadratisch
  • Format: 16,5x16,5cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
16,5x16,5cm
Breite:
165 mm
Farbe:
mint
Höhe:
165 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Umschläge Sonderformat, briefhülle 100g, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,06*
€ 36,9614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,79*
€ 35,4501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160030
ab € 26,80*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90254630
ab € 3,02*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030030
ab € 14,22*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080030
ab € 21,26*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050030
ab € 12,13*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100030
ab € 14,66*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140030
ab € 18,83*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150030
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.