Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm DIN lang dunkelbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm DIN lang dunkelbraun
Briefumschlag 100g/qm DIN lang dunkelbraun
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90100073
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90100073
EAN/GTIN:
     4008525107804
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: DIN lang
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Farbe:
dunkelbraun
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160073
ab € 26,96*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120073
ab € 21,93*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030073
ab € 14,22*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080073
ab € 21,38*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050073
ab € 12,18*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140073
ab € 18,78*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150073
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.