Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm DIN lang hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm DIN lang hellgrün
Briefumschlag 100g/qm DIN lang hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90100051
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90100051
EAN/GTIN:
     4008525107781
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: DIN lang
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Farbe:
hellgrün
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,53*
€ 23,2407
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160051
ab € 26,93*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120051
ab € 21,92*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030051
ab € 14,26*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080051
ab € 21,31*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050051
ab € 12,18*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140051
ab € 18,80*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150051
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.