Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte A6 220g/qm mint


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karte A6 220g/qm mint
Karte A6 220g/qm mint
Karte A6 220g/qm mint
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90060030
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90060030
EAN/GTIN:
     4008525106340
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton 220g hellgrün
bastelkarton
bastelkarton 220g
  • Karte
  • 220 g/qm
  • DIN A6
  • in einer Farbe
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Breite:
105 mm
Farbe:
hellgrün
Farbname:
mint
Höhe:
148 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.