Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm B6 terracotta


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm B6 terracotta
Briefumschlag 100g/qm B6 terracotta
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90030074
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90030074
EAN/GTIN:
     4008525105213
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: B6
Weitere Informationen:
Blattformat:
B6
Farbe:
terracotta
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, kuvert b6 100gr, b6 briefumschlag, b6 briefumschlag 100g, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,11*
€ 25,1209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160074
ab € 26,85*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120074
ab € 21,93*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080074
ab € 21,37*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050074
ab € 12,20*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100074
ab € 14,70*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140074
ab € 18,85*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150074
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.