Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummi Mosaik 'Hexe'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moosgummi Mosaik 'Hexe'
Moosgummi Mosaik 'Hexe'
Moosgummi Mosaik 'Hexe'
Moosgummi Mosaik 'Hexe'
Artikel-Nr.:
     467-#URSU8770025
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     8770025
EAN/GTIN:
     4008525165316
Suchbegriffe:
Bastel-Moosgummi
Crepla Moosgummi
Moosgummi zum Basteln
Moosgummistanzteile
  • selbstklebend
  • 1 Blatt mit vorgedrucktem Motiv
  • 1 Aufsteller
  • 384 Moosgummi Sticker sortiert in 6 Farben und 15 Schmucksteine
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Gummi
Motiv:
Hexen
Packungsinhalt:
384 Mosaiksticker, 15 Schmucksteine
Weitere Suchbegriffe: bastel-moosgummi sortiment, bastel moosgummi, Bastelset, Moosgummibastelset, moosgummisticker, mosgummimosaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.