Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturpapier 30,5x30,5cm 200g/qm Vintage 2 Haselnuss VE=25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturpapier 30,5x30,5cm 200g/qm Vintage 2 Haselnuss VE=25 Blatt
Strukturpapier 30,5x30,5cm 200g/qm Vintage 2 Haselnuss VE=25 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU80620038
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     80620038
EAN/GTIN:
     4008525093848
Suchbegriffe:
Struktur-Papier
Strukturkarton
Strukturpapier
strukturpapier braun
  • geprägter Karton mit Leinenstruktur
  • durchgefärbt
  • einseitig bedruckt mit Vintage-Effekt
  • säure- und ligninfrei
  • geeignet für Tintenstrahl- und Laserdrucker (Bitte Herstellerhinweise des Druckers beachten!)
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattanzahl:
25 Blatt
Blattformat:
30,5x30,5cm
Breite:
305 mm
Farbe:
braun
Höhe:
305 mm
Importdatum:
2020-03-26 00:00:00.000
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Vintage 2 Haselnuss
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
200 g/qm
Weitere Suchbegriffe: struktur papier, strukturpapier 200 g/m², Bastelkarton, Bastelpapier, Fotokarton, Motivkarton, Papier, Scapbooking, Scapbooking-Papier, ScapbookingPapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.