Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Kombi-Pack 3 23x33cm VE=40 Blatt sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton Kombi-Pack 3 23x33cm VE=40 Blatt sortiert
Fotokarton Kombi-Pack 3 23x33cm VE=40 Blatt sortiert
Fotokarton Kombi-Pack 3 23x33cm VE=40 Blatt sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU7790000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     7790000
EAN/GTIN:
     4008525344421
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton set
  • Fotokarton Kombi-Pack-3
  • 10 Blatt Sternchen-Fotokarton, 5 Blatt Pünktchen-Fotokarton, 10 Blatt Streifen-Fotokarton, 5 Blatt Karo-Fotokarton, 10 Blatt Fotokarton
Weitere Informationen:
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
40 Blatt
Weitere Suchbegriffe: foto karton, fotokarton ludwig bähr, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Blätter (ab € 0,20* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.