Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel-Sticker silber Engelsflügel Motiv 07


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiegel-Sticker silber Engelsflügel Motiv 07
Spiegel-Sticker silber Engelsflügel Motiv 07
Spiegel-Sticker silber Engelsflügel Motiv 07
Spiegel-Sticker silber Engelsflügel Motiv 07
Artikel-Nr.:
     467-#URSU75080007
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     75080007
EAN/GTIN:
     4008525232513
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
schmucketiketten
  • Spiegel-Sticker
  • aus Acrylglas
  • 1,4mm
  • selbstklebend
Weitere Informationen:
Anwendung:
Dekoration
Farbe:
silber
Haftklebung:
permanent
Höhe:
1.4 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Acryl
Motiv:
Engelsflügel
Weitere Suchbegriffe: Dekosticker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,38*
€ 34,9622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,57*
€ 30,4283
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,81*
€ 29,5239
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
75080006
ab € 20,05*
Ähnlich
Ludwig Bähr
75080005
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.