Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrapbook Paper Classic Christmas creme/braun12x12 Zoll VE=5 Blatt Motiv 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scrapbook Paper Classic Christmas creme/braun12x12 Zoll VE=5 Blatt Motiv 4
Scrapbook Paper Classic Christmas creme/braun12x12 Zoll VE=5 Blatt Motiv 4
Artikel-Nr.:
     467-#URSU70660004
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     70660004
EAN/GTIN:
     4008525727354
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Scrapbook Paper
  • Motiv: Classic Christmas Motiv 4
  • Farbe: creme/braun
  • Papiergewicht: g/qm
  • Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
31x31cm
Breite:
310 mm
Farbe:
creme/braun
Höhe:
310 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Classic Christmas Motiv 4
Packungsinhalt:
5 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto-ringbuch creme, foto album, Aufkleberbuch, Bastelbuchpapier, Bastelpapier, Fotobuch, Fotobuchpapier, Scrapbook, Scrapbooking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 0,70* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.