| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#URSU6423299 Herst.-Nr.: 6423299 EAN/GTIN: 4008525579748 |
| |
|
| | |
| - Riesen-Flechtblätter
- aus Tonzeichenpapier 130g/qm
- längs- und quergestanzt
- 35x50cm
- 15mm
- 10 Paar sortiert in 5 Farben
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 35x50cm | Breite: | 350 mm | Farbe: | sortiert | Farbname: | sortiert | Höhe: | 500 mm | Marke: | Ludwig Bähr | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 20 Blatt | Papiergewicht: | 130 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,79* | € 12,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,95* | ab € 10,24* | € 15,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,779* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|