Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftkarton 250g/qm A4 Design Mix VE=10 Blatt Motive sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftkarton 250g/qm A4 Design Mix VE=10 Blatt Motive sortiert
Kraftkarton 250g/qm A4 Design Mix VE=10 Blatt Motive sortiert
Kraftkarton 250g/qm A4 Design Mix VE=10 Blatt Motive sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU61964699F
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     61964699F
EAN/GTIN:
     4008525242185
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton 250g a4
bastelkarton a4
bastelkarton
  • Kraftkarton Design-Mix
  • 250g/qm
  • einseitig bedruckt
  • braun-weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
braun
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
250 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Kraftkarton, Kraftpapierkarton, Naturkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.