Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturpapier Pastell 23x33cm VE=10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Naturpapier Pastell 23x33cm VE=10 Blatt
Naturpapier Pastell 23x33cm VE=10 Blatt
Naturpapier Pastell 23x33cm VE=10 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU61610001
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     61610001
EAN/GTIN:
     4008525242574
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Bananenpapier
Blütenpapier
Kokospapier
  • Naturpapier
  • handgeschöpftes Naturpapier
  • 10 Blatt
  • je1 Blatt Bananenpapier und Muschelpapier, je 4 Blatt Mikado, Lace paper
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Farbe:
sortiert
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Pastell
Packungsinhalt:
10 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Lederpapier, Muschelpapier, Naturpapier, ludwig bähr naturpapier, bananenpapier, Bastelpapier, Baumwollpapier, Buntpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,01*
€ 6,86*
2 Tage
28
€ 1,95*
ab € 7,14*
€ 10,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 0,401* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.