Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtkarton Kreise 380g/qm 7cm leuchtrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtkarton Kreise 380g/qm 7cm leuchtrot
Leuchtkarton Kreise 380g/qm 7cm leuchtrot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6157727
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6157727
EAN/GTIN:
     4008525381846
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton 380g
  • Plakatkarton
  • 380g/qm
  • einseitig gefärbt
  • mit heller Rückseite
  • hohe Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
qm
Durchmesser:
70 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
380 g/qm
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton, plakatkarton rot, Farbkarton, Karton, Leuchtkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.