Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtkarton Kreise 380g/qm 32cm leuchtorange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtkarton Kreise 380g/qm 32cm leuchtorange
Leuchtkarton Kreise 380g/qm 32cm leuchtorange
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6157247
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6157247
EAN/GTIN:
     4008525720522
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton
  • Plakatkarton
  • 380g/qm
  • einseitig gefärbt
  • mit heller Rückseite
  • hohe Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
qm
Durchmesser:
320 mm
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
380 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Farbkarton, Karton, Leuchtkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,72*
€ 50,8368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,21*
€ 50,2299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,85*
€ 48,6115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,39*
€ 45,6841
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,67*
€ 43,6373
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,37*
€ 43,2803
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,65*
€ 36,4735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.