| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#URSU608640020 Herst.-Nr.: 608640020 EAN/GTIN: 9002244562673 |
| |
|
| | |
| - Papier 70 g/qm, ECF
- Block mit 40 Blatt
- Mit weißer Spirale, ideal für Notizen für unterwegs.
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A6 | Bruttogewicht: | 0.0540 kg | Lineatur: | kariert | Marke: | Ursus | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Block, Notizblock, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, notizblock a6 kariert 70 g/qm, notiz block, notiz-block kariert, Block, Kopfspiralblock, Spiral, Spiral-Notizblock, SpiralNotizblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,69* | € 1,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,71211* | € 1,35211* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,84* | € 1,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,01725* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|