Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Notizblock A5 70g/qm 40 Blatt liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiral-Notizblock A5 70g/qm 40 Blatt liniert
Spiral-Notizblock A5 70g/qm 40 Blatt liniert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU608541010
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608541010
EAN/GTIN:
     9002244565179
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Papier 70 g/qm, ECF
  • Block mit 40 Blatt
  • Mit weißer Spirale, ideal für Notizen für unterwegs.
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattanzahl:
40 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.1000 kg
Lineatur:
liniert
Marke:
Ursus
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
254
€ 5,49*
ab € 1,09254*
€ 2,03254*
Lager 467
254
€ 5,87*
ab € 1,08*
€ 2,07*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,30*
€ 2,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,027* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.