| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#URSU608455020 Herst.-Nr.: 608455020 EAN/GTIN: 9002244562970 |
| |
|
| | |
| - Mit bedrucktem Papierfälzel, geheftet, perforiert
- Papier 60 g/qm, ECF
- Block mit 48 Blatt.
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 48 Blatt | Blattformat: | A7 | Bruttogewicht: | 0.0260 kg | Lineatur: | kariert | Marke: | Ursus | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 60 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,33* | € 0,67* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 0,33* | € 0,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,35118* | € 0,67118* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,41* | € 0,79* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,77* | € 1,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 48 Blätter (ab € 0,00688* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|