Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designkarton 'Bordüren' silber 200g/qm A4 VE=5 Blatt Motiv 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Designkarton 'Bordüren' silber 200g/qm A4 VE=5 Blatt Motiv 2
Designkarton 'Bordüren' silber 200g/qm A4 VE=5 Blatt Motiv 2
Artikel-Nr.:
     467-#URSU60804602
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     60804602
EAN/GTIN:
     4008525159469
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton a4 silber
bastelkarton a4
bastelkarton
  • Designkarton Bordüren
  • 200 g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • Vorderseite mit Heißfolie in silber veredelt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Bordüren Motiv 2
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
200 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Design, Design-Karton, DesignKarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 1,042* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.