Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designkarton 'Glory' brombeer 200g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Designkarton 'Glory' brombeer 200g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 2
Designkarton 'Glory' brombeer 200g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 2
Artikel-Nr.:
     467-#URSU60474602
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     60474602
EAN/GTIN:
     4008525119586
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton a4 silber
bastelkarton a4
bastelkarton
  • Designkarton Glory
  • 200 g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • Vorderseite mit Heißfolie in silber veredelt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Glory Motiv 2
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
200 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Design, Design-Karton, DesignKarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,6676* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,87*
€ 29,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,70*
€ 29,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,26*
€ 25,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.