Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Fascination 220g/qm A4 VE=25 Blatt Sterne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Fascination 220g/qm A4 VE=25 Blatt Sterne
Fotokarton Fascination 220g/qm A4 VE=25 Blatt Sterne
Artikel-Nr.:
     467-#URSU60384606
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     60384606
EAN/GTIN:
     4008525730361
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 weiß
  • Fotokarton Vorderseite mit Flock und Glitter veredelt
  • Motiv: Sterne
  • Farbe: weiß
  • Papiergewicht: 220g/qm
  • Material: Karton
  • Packungsinhalt: 25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Sterne
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto karton, foto-karton weiß, Bastelkarton, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 1,1356* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,07*
€ 48,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,50*
€ 48,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,98*
€ 46,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,42*
€ 43,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,38*
€ 40,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,30*
€ 39,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,39*
€ 33,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.