Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelpapier Highlight 215g/qm 23x33cm VE=5 Blatt silber Pailletten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelpapier Highlight 215g/qm 23x33cm VE=5 Blatt silber Pailletten
Bastelpapier Highlight 215g/qm 23x33cm VE=5 Blatt silber Pailletten
Bastelpapier Highlight 215g/qm 23x33cm VE=5 Blatt silber Pailletten
Artikel-Nr.:
     467-#URSU60180001
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     60180001
EAN/GTIN:
     4008525346227
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Pailletten
Paillettenband
Paillettenborte
  • Bastelpapier
  • Motiv: Pailletten
  • Farbe: schwarz
  • Papiergewicht: 215g/qm
  • Material: Karton
  • Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Pailletten
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
215 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pailletten schwarz, pailletten, Bastelpapier, Buntpapier, Kreativpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 0,768* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.