Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenk-Bodenbeutel trnsparent 18x30cm VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenk-Bodenbeutel trnsparent 18x30cm VE=100 Stück
Geschenk-Bodenbeutel trnsparent 18x30cm VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#URSU5980000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     5980000
EAN/GTIN:
     4008525856856
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
  • Geschenkbodenbeutel
  • aus lebensmittelechter Folie
  • transparent
  • Größe: 18x30cm
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
300 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Folie
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kreuzbodenbeutel, kreuzbodenbeutel, Folientüten, Geschenktüten, Geschenkverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2217* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,48*
€ 37,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,41*
€ 37,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,88*
€ 35,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,38*
€ 33,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,91*
€ 32,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,08*
€ 31,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.