Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenk-Bodenbeutel Blumen 14,5x23,5cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenk-Bodenbeutel Blumen 14,5x23,5cm
Geschenk-Bodenbeutel Blumen 14,5x23,5cm
Artikel-Nr.:
     467-#URSU5920000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     5920000
EAN/GTIN:
     4008525102359
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
  • Geschenkbodenbeutel
  • aus lebensmittelechter Folie
  • transparent
  • bedruckt mit Motiven
  • Größe: 14,5x23,5cm
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
235 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Folie
Motiv:
Blumen
Weitere Suchbegriffe: Kreuzbodenbeutel, kreuzbodenbeutel, Folientüten, Geschenktüten, Geschenkverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,16*
€ 39,4604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,42*
€ 37,3898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,73*
€ 36,5687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.