Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenk-Bodenbeutel Glückspilze 14,5x23,5cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenk-Bodenbeutel Glückspilze 14,5x23,5cm
Geschenk-Bodenbeutel Glückspilze 14,5x23,5cm
Artikel-Nr.:
     467-#URSU5820000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     5820000
EAN/GTIN:
     4008525120681
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
  • Geschenkbodenbeutel
  • aus lebensmittelechter Folie
  • transparent
  • bedruckt mit Motiven
  • Größe: 14,5x23,5cm
Weitere Informationen:
Anlass:
Glück
Breite:
145 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
235 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Folie
Motiv:
Glückspilze
Weitere Suchbegriffe: Kreuzbodenbeutel, kreuzbodenbeutel, Folientüten, Geschenktüten, Geschenkverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,14*
€ 39,4366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,40*
€ 37,366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,98*
€ 34,4862
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,86*
€ 34,3434
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.