Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Tischkalender 14x16,5cm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wand- und Tischkalender 14x16,5cm schwarz
Wand- und Tischkalender 14x16,5cm schwarz
Wand- und Tischkalender 14x16,5cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#URSU5460090
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     5460090
EAN/GTIN:
     4008525031055
Suchbegriffe:
Bastel-Kalender
Bastelkalender
bastel kalender
  • aus Zeichenkarton
  • zum Selbstgestalten
  • 16,5 x 14 cm
  • 12 Monatsblätter schwarz
  • 1 Blanko-Kalenderblatt
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
14x16,5cm
Breite:
140 mm
Einteilung:
1 Monat/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
165 mm
Kalenderart:
Kreativkalender
Marke:
Ludwig Bähr
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: Fotokalender, Kalender, kreativkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,269* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,56*
€ 73,2564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,59*
€ 72,1021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,07*
€ 69,1033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,52*
€ 64,8788
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,52*
€ 57,7388
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,07*
€ 56,0133
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,69*
€ 50,8011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.