Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkalender weiß A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelkalender weiß A4
Bastelkalender weiß A4
Artikel-Nr.:
     467-#URSU5440000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     5440000
EAN/GTIN:
     4008525038733
Suchbegriffe:
Bastel-Kalender
Bastelkalender
bastelkalender a4
bastel kalender
  • aus Tonzeichenkarton
  • zum Selbstgestalten
  • 12 Monatsblätter weiß
  • 1 Blanko-Kalenderblatt
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Einteilung:
1 Monat/Seite
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Kalenderart:
Kreativkalender
Marke:
Ludwig Bähr
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: Fotokalender, Kalender, kreativkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,33*
€ 76,5527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,65*
€ 75,7435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,19*
€ 72,8161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,09*
€ 67,9371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,35*
€ 59,9165
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,80*
€ 58,072
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,80*
€ 53,312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.