Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Transparentpapier 115g/qm A4 VE=10 Blatt hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Digital Transparentpapier 115g/qm A4 VE=10 Blatt hellblau
Digital Transparentpapier 115g/qm A4 VE=10 Blatt hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU54254637
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     54254637
EAN/GTIN:
     4008525685630
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 115 g/m2 blau
  • Digital Transparentpapier
  • 115 g/qm
  • einseitig bedruckt
  • Laser- und kopierfähig, bei Tintenstrahldruckern
  • matte Seite verwenden und trocknen lassen
  • Bitte Herstellerhinweise des Druckers beachten.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
blau
Farbname:
hellblau
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, bedruckbar, Dekorationspapier, Kreativpapier, transparentpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,484* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.