Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Transparentpapier 115g/qm A4 VE=10 Blatt weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Digital Transparentpapier 115g/qm A4 VE=10 Blatt weiß
Digital Transparentpapier 115g/qm A4 VE=10 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU54254600
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     54254600
EAN/GTIN:
     4008525685609
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 weiß
  • Digital Transparentpapier
  • 115 g/qm
  • einseitig bedruckt
  • Laser- und kopierfähig, bei Tintenstrahldruckern
  • matte Seite verwenden und trocknen lassen
  • Bitte Herstellerhinweise des Druckers beachten.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, bedruckbar, Dekorationspapier, Kreativpapier, transparentpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,463* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.