Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Paisley gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Paisley gelb
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Paisley gelb
Artikel-Nr.:
     467-#URSU53894601
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     53894601
EAN/GTIN:
     4008525019008
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 115 g/m2 gelb
  • Transparentpapier
  • Motiv: Paisley gelb
  • Farbe: gelb
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Paisley gelb
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 3,002* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.