Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115g/qm A4 VE=25 Blatt Weihnachtskugeln blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=25 Blatt Weihnachtskugeln blau
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=25 Blatt Weihnachtskugeln blau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU53854604
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     53854604
EAN/GTIN:
     4008525012030
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 115 g/m2 blau
  • Transparentpapier
  • Motiv: Weihnachtskugeln
  • Farbe: blau
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Material: Papier
  • Packungsinhalt: 25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
blau
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Weihnachtskugeln
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, Dekorationspapier, Kreativpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,3852* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.