Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Florentine orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Florentine orange
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Florentine orange
Artikel-Nr.:
     467-#URSU53824601
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     53824601
EAN/GTIN:
     4008525011989
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 115g
  • Transparentpapier
  • Motiv: Florentine orange
  • Farbe: orange
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
orange
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Florentine orange
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 2,996* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.