Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Art aquamarin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Art aquamarin
Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Art aquamarin
Artikel-Nr.:
     467-#URSU53540006
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     53540006
EAN/GTIN:
     4008525693222
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier hellblau
  • Transparentpapier Rolle
  • Motiv: Art aquamarin
  • Farbe: blau
  • Papiergewicht: 115g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x61cm
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Farbname:
aquamarin
Höhe:
610 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Art aquamarin
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, pergamentpapier 115gr, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.