Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115 g/qm A4 VE=25 Blatt Winterwonderland Engel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 115 g/qm A4 VE=25 Blatt Winterwonderland Engel
Transparentpapier 115 g/qm A4 VE=25 Blatt Winterwonderland Engel
Artikel-Nr.:
     467-#URSU53484601
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     53484601
EAN/GTIN:
     4008525008194
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier mehrfarbig a4 115...
  • Transparentpapier
  • Motiv: Winterwonderland Engel Motiv 1
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Packungsinhalt: 25 Blatt
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Winterwonderland Engel Motiv 1
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,386* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.