Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Baby rosa Motiv 04


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Baby rosa Motiv 04
Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Baby rosa Motiv 04
Artikel-Nr.:
     467-#URSU53370004
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     53370004
EAN/GTIN:
     4008525096795
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier 115gr
  • Transparentpapier Rolle
  • Motiv: Baby rosa Motiv 04
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 115g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x61cm
Breite:
500 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
610 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Baby rosa Motiv 04
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, transparentpapier 50 cm breit, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.