Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier Rolle 115 g/qm 50x61cm Winterzauber petrol/braun Motiv 04


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier Rolle 115 g/qm 50x61cm Winterzauber petrol/braun Motiv 04
Transparentpapier Rolle 115 g/qm 50x61cm Winterzauber petrol/braun Motiv 04
Artikel-Nr.:
     467-#URSU53310004
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     53310004
EAN/GTIN:
     4008525096368
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier hellblau
  • Transparentpapier
  • Motiv: Winterzauber Motiv 4
  • Farbe: petrol/blau
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Packungsinhalt: 1 Rolle
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x61cm
Breite:
500 mm
Farbe:
petrol/blau
Höhe:
610 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Winterzauber Motiv 4
Packungsinhalt:
1 Rolle
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, pergamentpapier 115gr, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.