Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115 g/qm A4 VE=25 Blatt Winterzauber flieder/brombeer Motiv 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 115 g/qm A4 VE=25 Blatt Winterzauber flieder/brombeer Motiv 4
Transparentpapier 115 g/qm A4 VE=25 Blatt Winterzauber flieder/brombeer Motiv 4
Artikel-Nr.:
     467-#URSU53274604
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     53274604
EAN/GTIN:
     4008525096207
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 115g
  • Transparentpapier
  • Motiv: Winterzauber Motiv 4
  • Farbe: Flieder/Brombeer
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Packungsinhalt: 25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
Flieder/Brombeer
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Winterzauber Motiv 4
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,3848* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,07*
€ 17,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.