Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Engel hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Engel hellblau
Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Engel hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU52790002
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     52790002
EAN/GTIN:
     4008525689669
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier hellblau
  • Transparentpapier
  • Motiv: Engel
  • Farbe: hellblau
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Material: Papier
  • Packungsinhalt: 1 Rolle
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x61cm
Breite:
500 mm
Farbe:
hellblau
Höhe:
610 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Engel
Packungsinhalt:
1 Rolle
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, pergamentpapier 115gr, Bastelpapier, Dekorationspapier, Kreativpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.